1347786
关节轴承 - 径向
TIMKEN
TIMKEN
60SBB96GG169
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 60SBB96GG169
Spherical Plain Bearing; 5-1/2" Bore; 4-1/8" Housing Width; 8-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 4-3/4" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
60SBB96GG169
BDI部件号
1347786
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/60SBB96GG169/p/1347786
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796224360
重量 / Kilogram
21.319
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
No
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
47
详细描述
Spherical Plain Bearing; 5-1/2" Bore; 4-1/8" Housing Width; 8-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 4-3/4" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
4.125 英寸 | 104.775 毫米
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
总宽
4.75 英寸 | 120.65 毫米
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米