https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GIK-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJobVlpOHhNRFV4T1RrNU9EUTJOREF6TUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUhTVXRmUmsxTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDc4MDA1NTBhOGI5MzkyNzFlZjY2ZDYwYjhjODhlYjJjMmZmOWY5MTQ1ODA5Y2FiM2Y0NmFjN2I2YTEwMzEyZTY
1472071
关节轴承 - 杆端
INA
INA
GIKFL14-PB
INA INA
描述
INA GIKFL14-PB
Rod End Bearing; 14MM Bore; 13.5MM Housing Width; Female; M14 X 2; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Bronze Liner; 19MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
GIKFL14-PB
BDI部件号
1472071
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/GIKFL14-PB/p/1472071
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 8 |
BDI- 匈牙利 | 8 |
BDI- 罗马尼亚 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M14 X 2
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | Bronze
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.35274
详细描述
Rod End Bearing; 14MM Bore; 13.5MM Housing Width; Female; M14 X 2; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Bronze Liner; 19MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
壳体宽度
0.531 英寸 | 13.5 毫米
滚珠宽度
0.748 英寸 | 19 毫米