![SIL 12 C](/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-RE-SI-FML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmcwTlM4eE1EY3hNVEF4TlRVNE56ZzNNQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxQlFURjlTUlY5VFNWOUdUVXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE2MjE2OTY3NmQ1YzRkN2ViNDFmNGQzYzc3YWZiNTNkMGJhNThlZjc5NmU3OWY2ZDQ2N2QzMTIyMmI5MjMzZDc)
![SIL 12 C](/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-RE-SI-FML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmcwTlM4eE1EY3hNVEF4TlRVNE56ZzNNQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxQlFURjlTUlY5VFNWOUdUVXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE2MjE2OTY3NmQ1YzRkN2ViNDFmNGQzYzc3YWZiNTNkMGJhNThlZjc5NmU3OWY2ZDQ2N2QzMTIyMmI5MjMzZDc)
SKF
SKF
SIL 12 C
SKF SKF
描述
SKF SIL 12 C
Rod End Bearing; 12MM Bore; 8.5MM Housing Width; Female; M12 X 1.75; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Sintered Bronze Liner; 10MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
SIL 12 C
BDI部件号
1419200
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/SIL-12-C/p/1419200
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577003546
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M12 X 1.75
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon Sintered Bronze
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Zinc Plated Outer | Self Lubricating | Maintenance Free
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
SIL 12 C
重量/磅
0.243
详细描述
Rod End Bearing; 12MM Bore; 8.5MM Housing Width; Female; M12 X 1.75; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Sintered Bronze Liner; 10MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
壳体宽度
0.335 英寸 | 8.5 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米