![SILKAC 6 M](/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-RE-SIKAC-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnNU15OHhNREl6TnpZNE5EVTRNRE00TWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOVRTVXRCUTE5R1RVeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE0YmM3OTEwMGMwYzFkNjdkNWYxNDI4OGQ3ZTUxNzA2ZmJlNDhiYzdjZjU3MWY4NzQ5YTExZjRkMDMyMDYyNzA)
![SILKAC 6 M](/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-RE-SIKAC-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJnNU15OHhNREl6TnpZNE5EVTRNRE00TWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOVRTVXRCUTE5R1RVeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE0YmM3OTEwMGMwYzFkNjdkNWYxNDI4OGQ3ZTUxNzA2ZmJlNDhiYzdjZjU3MWY4NzQ5YTExZjRkMDMyMDYyNzA)
1420949
关节轴承 - 杆端
SKF
SKF
SILKAC 6 M
SKF SKF
描述
SKF SILKAC 6 M
Rod End Bearing; 6MM Bore; 7.5MM Housing Width; Female; M6 X 1; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 9MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
SILKAC 6 M
BDI部件号
1420949
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/SILKAC-6-M/p/1420949
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 20 |
BDI- 捷克 | 4 |
BDI- 波兰 | 10 |
BDI- 匈牙利 | 20 |
BDI- 罗马尼亚 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577104328
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M6 X 1
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Bronze
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Zinc Plated Outer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
SILKAC 6 M
重量/磅
0.055
详细描述
Rod End Bearing; 6MM Bore; 7.5MM Housing Width; Female; M6 X 1; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 9MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
壳体宽度
0.295 英寸 | 7.5 毫米
滚珠宽度
0.354 英寸 | 9 毫米