https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-8BLT-MSM-B-HS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnek15OHhNREl5T0RJd01UVXlNVEU0TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZPRUpNVkY5TlUwMWZRbDlJVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNiMDY2OTJjYzVmYWY1Mjg3YWQxMmUwZGYyNzA4MzI1ZWMyODU2NWJkMzgyYWI4YzJjZDA0YzA0MjJjYWE4YWU
21956041
带座轴承
TIMKEN
TIMKEN
MSM320BRHSDQLAB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSM320BRHSDQLAB
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 320MM Bore; 419MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
MSM320BRHSDQLAB
BDI部件号
21956041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSM320BRHSDQLAB/p/21956041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992136305
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
安装孔数量
8
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
8 Bolt Pillow Block
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSM320BR
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | With Support
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 8 Bolt Pillow Block; 320MM Bore; 419MM Base to Center Height; Clamp Collar Mount; Cylindrical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
7.559英寸 | 192毫米
螺栓实际中心
24英寸 | 610毫米
孔径
12.598 英寸 | 320 毫米
底座到中心高度
16.496 英寸 | 419 毫米
螺栓中心距名义尺寸
24 英寸 | 609.6 毫米