https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-4BLT-P4BA-SRB-C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnd015OHhNREl5TlRjNE5UVXpOalUwTWk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5UU5FSkJYMU5TUWw5RFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGQ5ZmY3MDYzZjc4MTZkNjkyOWU1YWVjZDgzZDhhNjY1MTJmNWUwMTMxZGE1OTViOWI0NjA5OWVhNWU5MTJmMg
24431697
带座轴承
SKF
SKF
P4BA 415-SRB-CGH
SKF SKF
描述
SKF P4BA 415-SRB-CGH
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6" Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 15-5/8" Minimum Bolt Spacing; 17-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P4BA 415-SRB-CGH
BDI部件号
24431697
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P4BA-415-SRB-CGH/p/24431697
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579848398
重量 / Kilogram
59.92
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Stepped Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22226
密封
Garter Spring
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Con Centra Sleeve
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6" Base to Center Height; Stepped Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 15-5/8" Minimum Bolt Spacing; 17-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
螺栓中心距名义尺寸
16.5 英寸 | 419.1 毫米
底座到中心高度
6 英寸 | 152.4 毫米
最小螺栓间距
15.625 英寸 | 396.875 毫米
内圈长
4.606英寸 | 117毫米
最大螺栓间距
17.375 英寸 | 441.325 毫米