768215
带座轴承
TIMKEN
TIMKEN
QVPA26V407SO
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVPA26V407SO
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 14-1/4" Minimum Bolt Spacing; 15-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QVPA26V407SO
BDI部件号
768215
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVPA26V407SO/p/768215
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450231008
重量 / Kilogram
54.631
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
V Lock
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22226
密封
Triple Lip Contact Urethane
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QVPA26V407SO
重量/磅
126
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 14-1/4" Minimum Bolt Spacing; 15-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
内圈长
5.82英寸 | 147.828毫米
最大螺栓间距
15.75 英寸 | 400.05 毫米
底座到中心高度
6 英寸 | 152.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
15 英寸 | 381 毫米
最小螺栓间距
14.25 英寸 | 361.95 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米