https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMPBXXXX-SUCBP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnNE5pOHhNRFkyTVRZNU5EWTJPRGd6TUM5TlJsSlVTVTFRUWxoWVdGaGZVMVZEUWxCZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjE0Zjk0ZDE5MjhmYmJjYzUwZjhmYjZkZmEwZGU0MzgyNGMwNTQzOWVlZWU2YjE0ZTQxMTI4NzYwYjE0M2Q3Yw
27641031
带座轴承
TIMKEN
TIMKEN
SUCBP204-IP69K/FVSL613
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SUCBP204-IP69K/FVSL613
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
SUCBP204-IP69K/FVSL613
BDI部件号
27641031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCBP204-IP69K-FVSL613/p/27641031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
1.32
最低订购量
1
EAN条码
085706134631
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
SUC204-IP69K/FVSL613
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty | Food Grade Solid Lubricant | Hygienic Mounted
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.323
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
最大螺栓间距
4.382 英寸 | 111.3 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
最小螺栓间距
3.25 英寸 | 82.55 毫米