https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJoa09TOHhNRFV4TXpjM01qUTNPRFE1TkM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZWVU5RWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDgzOTVlYjEyOGMyMWM3MjBkYmUyMzE2MmI5YWE2NjZkMzE0MzFhZWMwZWI2NDAwZjA4MTVlODVkZThmNjc5ZQ
17150923
带座轴承
NTN
NTN
UCP314-211D1
NTN NTN
描述
NTN UCP314-211D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP314-211D1
BDI部件号
17150923
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP314-211D1/p/17150923
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359503593
重量 / Kilogram
12.13
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC314-211D1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
26
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
10.6 英寸 | 269.2 毫米
螺栓实际中心
11英寸 | 279.4毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
内圈长
3.071英寸 | 78毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米