https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-4B-RND-DV-TSL-SRB-RL-P-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJneU15OHhNREl5TURZNE56VTRPVFF3Tmk5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZORUpmVWs1RVgwUldYMVJUVEY5VFVrSmZVa3hmVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUwMzZiNzdkNWRiM2IyOGJiZDE5MTRiZjhiZDhjYzJjODE3ZmIzMGQzMzY3ZGY1MTRiZmI3OGEzN2E3OTA2NDY
22086732
法兰带座轴承
TIMKEN
TIMKEN
DVC10K111SB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN DVC10K111SB
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-11/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal
制造商部件号
DVC10K111SB
BDI部件号
22086732
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/DVC10K111SB/p/22086732
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450399975
重量 / Kilogram
3.25
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22210
密封
Double Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
10
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-11/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal
螺栓间距
3.62 英寸 | 91.948 毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
内圈长
2.17英寸 | 55.118毫米
壳体导向深
1英寸 | 25.4毫米
壳体导向直
4.25英寸 | 108毫米