https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFINSERT-BAL-GNKRR-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnMU1DOHhNRFUxTnpjeE1EQTNNemc0Tmk5SlRrUkdRVVpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkT1MxSlNYMFZEWDFOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDM4MjM2MTY2MWIzNWM1OTFlZDNiYzQ2ZDUwODBiYWIzYWM1MjgwZjg0NjQwOGRjNTk2Y2RkYTNjNTVlMWI0NQ
1425091
轴承弧面外径
TIMKEN
TIMKEN
GN111KRRB
TIMKEN TIMKEN
描述
FAF GN111KRRB+COL ; 轴承配件/轴承芯
Insert Bearing; 1-11/16" Bore; 2-5/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-1/16" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
GN111KRRB
BDI部件号
1425091
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GN111KRRB/p/1425091
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796053809
重量 / Kilogram
1.422
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GN111KRRB AG
重量/磅
3.21
详细描述
Insert Bearing; 1-11/16" Bore; 2-5/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1-1/16" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
内圈长
2.313英寸 | 58.75毫米
外圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米