1425134
轴承弧面外径
TIMKEN
TIMKEN
GYAE30RRB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN GYAE30RRB
Insert Bearing; 30MM Bore; 32.5MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
GYAE30RRB
BDI部件号
1425134
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GYAE30RRB/p/1425134
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 9 |
BDI- 匈牙利 | 9 |
BDI- 罗马尼亚 | 9 |
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796053380
重量 / Kilogram
0.263
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GYAE30RRB
重量/磅
0.58
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; 32.5MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
1.28英寸 | 32.5毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米