https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMINSERT-RLR-LSE-CY-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoalpTOHhNREk1TXpRek5qTTFNRFE1TkM5SlRrUlVTVTFKVGxORlVsUmZVa3hTWDB4VFJWOURXVjlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM4YzhkMzgyNTE1MzJhMmI1ODI5MTk0ZmQ5M2E4MjJkMWMyMWQ5NmM0NWZjMTFjNGFkZTEzZDZhZWVhODkzYTg
21956027
轴承圆柱外径
TIMKEN
TIMKEN
LSM500BRE0528
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LSM500BRE0528
Insert Bearing; 500MM Bore; Wide Inner Ring; 80.2MM Outer Race Width; 654.05MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 168MM Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
制造商部件号
LSM500BRE0528
BDI部件号
21956027
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/LSM500BRE0528/p/21956027
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992122681
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Non-Expansion | Light Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
306
详细描述
Insert Bearing; 500MM Bore; Wide Inner Ring; 80.2MM Outer Race Width; 654.05MM Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 168MM Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
内圈长
6.614英寸 | 168毫米
外圈宽度
3.157 英寸 | 80.2 毫米
外径
25.75 英寸 | 654.05 毫米
孔径
19.685 英寸 | 500 毫米