https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMINSERT-RLR-LSE-CY-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoalpTOHhNREk1TXpRek5qTTFNRFE1TkM5SlRrUlVTVTFKVGxORlVsUmZVa3hTWDB4VFJWOURXVjlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM4YzhkMzgyNTE1MzJhMmI1ODI5MTk0ZmQ5M2E4MjJkMWMyMWQ5NmM0NWZjMTFjNGFkZTEzZDZhZWVhODkzYTg
20350293
轴承圆柱外径
TIMKEN
TIMKEN
MSE215BR
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MSE215BR
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.815" Outer Race Width; 5-7/8" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 3.252" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
制造商部件号
MSE215BR
BDI部件号
20350293
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/MSE215BR/p/20350293
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992032034
重量 / Kilogram
5.6
Product Group - BDI
B04144
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Clamp Collar
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Felt
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Non-Expansion | Medium Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
12.346
详细描述
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1.815" Outer Race Width; 5-7/8" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 3.252" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
外径
5.875 英寸 | 149.22 毫米
内圈长
3.252英寸 | 82.6毫米
外圈宽度
1.815 英寸 | 46.1 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米