https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27463846-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmd5Tmk4eE1EUXhPREU1T0Rrek56WXpNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qYzBOak00TkRaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNzdkYjY4MmVkNDM0N2YxZjM2ZWFlMzEzYzRlYTIxZDc0NzZlODIxNTU0NTk2ZjQwNjY5YmM4MWEzYmEzMzk2
27463846
电器产品
CONTINENTAL
CONTINENTAL
MOULD 210642 NR 40
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL MOULD 210642 NR 40
Dome Mount; Square Machine; 108MM Length; 108MM Width; 40MM Height; 101MM Dome Diameter; 3MM Plate Thickness88MM Bolt Spacing
制造商部件号
MOULD 210642 NR 40
BDI部件号
27463846
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/MOULD-210642-NR-40/p/27463846
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02362
名称
Mount
关键字串
Dome
重量/磅
1.433
产品明细
Dome Mount
产品规格
Square Machine; 108MM Length; 108MM Width; 40MM Height; 101MM Dome Diameter; 3MM Plate Thickness88MM Bolt Spacing
详细描述
Dome Mount; Square Machine; 108MM Length; 108MM Width; 40MM Height; 101MM Dome Diameter; 3MM Plate Thickness88MM Bolt Spacing