![VVS139](/medias/INDNTNXXXXXX-20904484-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJoalppOHhNRFF5TkRFd05UYzVOVFl4TkM5SlRrUk9WRTVZV0ZoWVdGaGZNakE1TURRME9EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjgyZmJjZTg2NDBlNTg5NDEzYTYwMmQ2ZGMzMzU5NjhhOTI1NWE3ZTY1OTUzN2M1MTRjMjRlZDhlYTE3ZTkzYg)
![VVS139](/medias/INDNTNXXXXXX-20904484-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJoalppOHhNRFF5TkRFd05UYzVOVFl4TkM5SlRrUk9WRTVZV0ZoWVdGaGZNakE1TURRME9EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjgyZmJjZTg2NDBlNTg5NDEzYTYwMmQ2ZGMzMzU5NjhhOTI1NWE3ZTY1OTUzN2M1MTRjMjRlZDhlYTE3ZTkzYg)
20904484
阀门/控制装置
GATES
GATES
VVS139
GATES GATES
描述
GATES VVS139
Valve Solenoid; Variable Timing; 124MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector
制造商部件号
VVS139
BDI部件号
20904484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/VVS139/p/20904484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075700685
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
名称
Solenoid
关键字串
Valve
重量/磅
0.43
产品明细
Valve Solenoid
产品规格
Variable Timing; 124MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector
详细描述
Valve Solenoid; Variable Timing; 124MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector