1195935
滚珠丝杠总成
NSK
NSK
W1602MS-1Y-C3T2
NSK NSK
描述
NSK W1602MS-1Y-C3T2
Ball Screw with Flanged Nut; 16MM Thread Diameter; 2MM Thread Lead; 390MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; S Ball Screw Series; MSFD Ball Nut Series
制造商部件号
W1602MS-1Y-C3T2
BDI部件号
1195935
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%80%BB%E6%88%90/W1602MS-1Y-C3T2/p/1195935
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176507465
重量 / Kilogram
0.71
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw with Flanged Nut
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
末端挡块 是/否
No
滚珠丝杠系列
S
滚珠丝杠螺母系列
MSFD
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Blank Shaft End | Non Preloaded | Fine Lead | 4 Circuit Return | Deflector Circulation | C3 Accuracy Grade | Axial Play
类别 - BDI
Ball Screw Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
W1602MS-1Y-C3T2
重量/磅
1.565
详细描述
Ball Screw with Flanged Nut; 16MM Thread Diameter; 2MM Thread Lead; 390MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; S Ball Screw Series; MSFD Ball Nut Series
螺纹直径
0.63 英寸 | 16 毫米
全长
15.354 英寸 | 390 毫米
螺纹导程
0.079 英寸 | 2 毫米