27029351
滚珠丝杠/滚柱丝杠
EWELLIX
EWELLIX
NX 25X10R N/S WPR CI
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX NX 25X10R N/S WPR CI
NUT ON SLEEVE
制造商部件号
NX 25X10R N/S WPR CI
BDI部件号
27029351
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/NX-25X10R-N-S-WPR-CI/p/27029351
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
重量 / US pound
1.35
最低订购量
1
EAN条码
7316578042346
Product Group - BDI
L00112
名称
Ball Nut
关键字串
Cylindrical Linear
制造商货号
1101146
制造商内部编号
M/1101146
重量/磅
1.34923
产品明细
Ball Screw Nut
产品规格
25MM Nominal Screw Diameter; 10MM Lead; 25MM Ball Circle Diameter; 5000MM Max Length; N Danger Class
详细描述
NUT ON SLEEVE