1413626
支撑轨道
EWELLIX
EWELLIX
LRCB 16
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LRCB 16
Support Rail; Plain Shaft; 16MM Shaft Diameter; 600MM Shaft Length; 45MM Rail Width; 26MM Base to Center of Shaft; Aluminum; Predrilled; 100MM Fixing Hole Center to Center; 5.5MM Fixing Hole Size
制造商部件号
LRCB 16
BDI部件号
1413626
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%A8%E9%81%93/LRCB-16/p/1413626
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314273260
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Support Rail
产品类型
Plain Shaft
材料
Aluminum
预钻孔 是/否
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Open Type | M5 Screw
类别 - BDI
Support Rails
名称
Support Rail
关键字串
Plain Shaft Linear
制造商货号
LRCB 16
重量/磅
0.847
详细描述
Support Rail; Plain Shaft; 16MM Shaft Diameter; 600MM Shaft Length; 45MM Rail Width; 26MM Base to Center of Shaft; Aluminum; Predrilled; 100MM Fixing Hole Center to Center; 5.5MM Fixing Hole Size
轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
安装孔直
0.217英寸 | 5.5毫米
轴长
23.622 英寸 | 600 毫米
安装孔中心
3.937英寸 | 100毫米
底座到轴心
1.024 英寸 | 26毫米
导轨宽
1.772英寸 | 45毫米