![LLTHC 30 LA-T0 P5](/medias/INDEWXXXXXXX-LLT-LA-CARRIAGE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnek1DOHhNREk1TXpjek1ETTNOemMxT0M5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURXhVWDB4QlgwTkJVbEpKUVVkRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDk1MzA3ZDhhOWZhNjYwYWJiMjMxZWExOGQzNjU3ZDdmYjBmNWIxMGNjYWFkMzVhYWIxNWJkODI5MTE1NGNhYw)
![LLTHC 30 LA-T0 P5](/medias/INDEWXXXXXXX-LLT-LA-CARRIAGE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnek1DOHhNREk1TXpjek1ETTNOemMxT0M5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURXhVWDB4QlgwTkJVbEpKUVVkRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDk1MzA3ZDhhOWZhNjYwYWJiMjMxZWExOGQzNjU3ZDdmYjBmNWIxMGNjYWFkMzVhYWIxNWJkODI5MTE1NGNhYw)
1413579
滑块
EWELLIX
EWELLIX
LLTHC 30 LA-T0 P5
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LLTHC 30 LA-T0 P5
Carriage; Ball Slide; Series LLT; 125.4MM Overall Length; 90MM Overall Width; 33MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flanged
制造商部件号
LLTHC 30 LA-T0 P5
BDI部件号
1413579
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/LLTHC-30-LA-T0-P5/p/1413579
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314143358
重量 / Kilogram
1.418
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
Yes
系列
LLT
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular Long | Flanged
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Clearance Preload | Extended Length
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
LLTHC 30 LA-T0 P5
重量/磅
3.086
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series LLT; 125.4MM Overall Length; 90MM Overall Width; 33MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flanged
导轨宽
1.102英寸 | 28毫米
总高
1.299 英寸 | 33 毫米
全长
4.937 英寸 | 125.4 毫米
总宽
3.543 英寸 | 90 毫米