18313741
滑块配件
INA
INA
FF3045-ZW
INA INA
描述
INA FF3045ZW ; 轴承/滚针轴承
Assembly; Needle Roller Cage; 63 MM L X 45 MM W; Cage: Plastic; Used with M7040 Guideway
制造商部件号
INA FF3045ZW
BDI部件号
18313741
详情
8.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E9%85%8D%E4%BB%B6/FF3045-ZW/p/18313741
单价(不含税)
¥8.00 / 套
¥23.00 / 套 BDIExpress
¥23.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802036312
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Assembly
产品类型
Needle Roller Cage
尺寸
63 MM L X 45 MM W
与...一起用
M7040 Guideway
材料
Cage: Plastic
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Flat | Double Row | 3 MM Dia X 13.8 MM L Roller | 9 Roller/Cage
类别 - BDI
Linear Slide Accessories
名称
Assembly
关键字串
Needle Roller Cage
制造商货号
FF3045-ZW
重量/磅
0.044
详细描述
Assembly; Needle Roller Cage; 63 MM L X 45 MM W; Cage: Plastic; Used with M7040 Guideway