23283858
滑块组件
IKO
IKO
CRWU 30 55
IKO IKO
描述
IKO CRWU 30 55
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 55MM Overall Length; 30MM Overall Width; 17MM Overall Height; 10MM Mounting Hole Spacing; 2MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel
制造商部件号
CRWU 30 55
BDI部件号
23283858
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E7%BB%84%E4%BB%B6/CRWU-30-55/p/23283858
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557025976
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Slide Rail Assembly
产品类型
Crossed Roller
材料
Carbon Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Non-Recirculating Type Linear Motion | Super Precision | Smooth Motion | Unit Type
类别 - BDI
Linear Slide Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Slide Roller Linear
重量/磅
0.44
详细描述
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 55MM Overall Length; 30MM Overall Width; 17MM Overall Height; 10MM Mounting Hole Spacing; 2MM Mounting Hole Diameter; Carbon Steel
安装孔间
0.394英寸 | 10毫米
行程长度
1.26 英寸 | 32 毫米
全长
2.165 英寸 | 55 毫米
安装孔直
0.079英寸 | 2毫米
总高
0.669 英寸 | 17 毫米
总宽
1.181 英寸 | 30 毫米