21474044
减速机配件
REXNORD
REXNORD
SR9150123
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD SR9150123
Input Gear; For Reducer Part Number PLANETGEAR 7000
制造商部件号
SR9150123
BDI部件号
21474044
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/SR9150123/p/21474044
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699981216
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Input Gear
减速机件号
PLANETGEAR 7000
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Gear
关键字串
Input
制造商内部编号
0198121
重量/磅
3.00049
详细描述
Input Gear; For Reducer Part Number PLANETGEAR 7000