BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F863B-250K-B5-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR F863B-250K-B5-M1
Speed Reducer; Inline Type; 250:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; F800B Series; Base Mounted; Gray Cast Iron; 3110In-Lbs Output Torque
Anyagszám
F863B-250K-B5-M1
BDI anyagszám
180778
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Hajt%C3%B3m%C5%B1vek/F863B-250K-B5-M1/p/180778
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111538
Súly / Kilogramm
27,714
EAN
0884107029795
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
0
Szûkítő típusa
Inline
Névleges arány
250:1
Rögzítőkeret
56C
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
0.25HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
7
Rögzítési mód
Base Mounted
Áttétel
Helical
Gyári sorozat
F800B
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangle
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
1600Lbs
Tartalmazza az alapot
Yes
Névleges bemeneti érték plusz um
0.39HP
Ház anyaga és felületkezelése
Gray Cast Iron
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
7
Kimeneti nyomaték érték plusz um
3110In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Triple Reduction
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Inline Shaft
Vámtarifszám
8483.40.70.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Inline
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Gyártói cikkszám
F863B-250K-B5
Gyári belső szám
F00999
Súly / LBS
61.1
Hosszú leírás
Speed Reducer; Inline Type; 250:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; F800B Series; Base Mounted; Gray Cast Iron; 3110In-Lbs Output Torque
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
4,53 hüvelyk | 115,062 milliméter
Teljesítmény magasság
9,67 hüvelyk | 245,618 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
2,36 hüvelyk | 59,944 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
4,53 hüvelyk | 115,062 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Teljes hossz
15,38 hüvelyk | 390,652 milliméter
Teljes szélesség
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,59 hüvelyk | 14,986 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés