https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-GMTA075-28L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnellTOHhNRFF5T0RnNU1UazFOVEl6TUM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZSMDFVUVRBM05WOHlPRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVlMGY0MzdiMTY5N2M1NTc3MDBiOTNjMWRkYmNiZjBlNmRkNzFjMWMyYTcwYjczNDgwNGY4NWFlYTg5NGZkOTI
TSUBAKI
TSUBAKI
GMTA075-28L10PVN3
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI GMTA075-28L10PVN3
Gear Motor; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 38.2Nm Output Torque
Anyagszám
GMTA075-28L10PVN3
BDI anyagszám
23945105
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Hajt%C3%B3m%C5%B1vek/GMTA075-28L10PVN3/p/23945105
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111524
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
0
Szûkítő típusa
Inline
Névleges arány
10:1
Rögzítőkeret
Not Applicable
Bemenet típusa
Motor
Kimenet típusa
Shaft
Magában foglalja a motort
Yes
Névleges max. bemeneti besorolás
Gear Motor
Névleges max. kimenet fordulatszám
180
Rögzítési mód
Base Mounted
Áttétel
Helical
Gyári sorozat
GMTA
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangle
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
1666N
Tartalmazza az alapot
Yes
Névleges bemeneti érték plusz um
Gear Motor
Ház anyaga és felületkezelése
Aluminum
Kimeneti nyomaték érték plusz um
38.2Nm
Ventilátoros hûtés
Yes
Egyéb jellemzők
Non Brake Type
Motor HP
0.75kW
Motor fordulatszám, ha van benne motor
1440 | 1730
Motor keret mérete, ha van benne motor
28
Motorborítás, ha van benne motor
TEFC
Motor feszültség, ha van benne motor
400VAC
Motorfázis, ha van benne motor
Three
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Reducers Inline Shaft
Vámtarifszám
8501.51.20.20
Gyűjtőnév
Gear Motor
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
27.55778
Hosszú leírás
Gear Motor; Inline Type; 10:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 38.2Nm Output Torque
Teljesítmény magasság
6,24 hüvelyk | 158,5 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Kimeneti tengelyátmérő
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Teljes szélesség
7,087 hüvelyk | 180 milliméter
Kimeneti tengelyhossz
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
4,134 hüvelyk | 105 milliméter
Teljes hossz
14,665 hüvelyk | 372,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés