https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25142267-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnd09DOHhNREUwTWpBM01UazBOekk1TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TkRJeU5qZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NjAyYTJhMzBlN2RiYzllZjFlNjUwODJkYmJkMTM1ZGVkNjM5NTliODE5MTNiODZiYWUzZWMxNzFkYzAzNjQ4OA
25142269
直角轴
RENOLD
RENOLD
WM5 20:1 LH
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD WM5 20:1 LH
Worm Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 193MM Shaft; 1450RPM Speed; 73RPM Output Speed; 20140N Overhung Load
制造商部件号
WM5 20:1 LH
BDI部件号
25142269
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/WM5-20:1-LH/p/25142269
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
产品明细
Worm Speed Reducer
产品规格
Right Angle; 20:1 Ratio; 193MM Shaft; 1450RPM Speed; 73RPM Output Speed; 20140N Overhung Load
详细描述
Worm Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 193MM Shaft; 1450RPM Speed; 73RPM Output Speed; 20140N Overhung Load