![160H-T COT 10FT](/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmc0T1M4eE1EUXpNakU1TXpBd016VTFNQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWEwOWY4NTk4Y2Q3YTAwODE4Njk2NmY1ODY2MTZhYzcyMTViYzM2ZWJlNzVkOTNkMWQ2MTEzYzRiNzJjZGE5Zg)
![160H-T COT 10FT](/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmc0T1M4eE1EUXpNakU1TXpBd016VTFNQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWEwOWY4NTk4Y2Q3YTAwODE4Njk2NmY1ODY2MTZhYzcyMTViYzM2ZWJlNzVkOTNkMWQ2MTEzYzRiNzJjZGE5Zg)
20886284
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
160H-T COT 10FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 160H-T COT 10FT
Roller Chain; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
制造商部件号
160H-T COT 10FT
BDI部件号
20886284
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/160H-T-COT-10FT/p/20886284
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039184535
重量 / Kilogram
3.51
Product Group - BDI
M02290
链规格
160
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Heavy Duty Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
1.898 英寸 | 48.209 毫米