https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-A1-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJobU9DOHhNRE0wT0RjMU9EZzVNalUzTkM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMEV4WDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWIwYTQ0Y2JmNjVhMzdhNTcyODk5NzM2MjhlZTQzN2IxNTBjNWE0NzA2ZTIyMjliZmM3M2U1MTUxNzc1OTkxZg
21572391
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
60ASA1-1LRB X 400P + CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 60ASA1-1LRB X 400P + CL
Roller Chain; 60AS Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
60ASA1-1LRB X 400P + CL
BDI部件号
21572391
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/60ASA1-1LRB-X-400P-+-CL/p/21572391
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
60AS
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
600 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
304 Stainless Steel
板型
Curved
其它特点
With A1 Attachment | Attachment Spacing at Every 1 Link | 400 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 60AS Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.713 英寸 | 18.11 毫米