https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJobFlTOHhNREl5T0RJME5qTXhOVEF6T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5U1ZsUmZRMDVXVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM1ZjFkODhiYzZlOGE4NzJkYjFmMGQ1YTAyNjZkNDE0N2JiN2UxYjJiZmFmMjIyMzk2YzdmYjhmYWE3Y2I2MzQ
904859
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
81XHD-PREMIUM-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 81XHD-PREMIUM-CL
Chain Link; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 1.26" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
81XHD-PREMIUM-CL
BDI部件号
904859
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/81XHD-PREMIUM-CL/p/904859
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039446107
重量 / Kilogram
0.405
Product Group - BDI
M02122
链规格
81X
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 1.26" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
板厚度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
板高
1.26 英寸 | 32.004 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
滚轮宽
1.06英寸 | 26.924毫米
滚轮直
0.906英寸 | 23.012毫米