![RS50-SS-1-RP](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJoaVlTOHhNRFF4T0RZMU5EZzNNVFU0TWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NTg0OGRiMGY2Njc3NzM5YWY0YmRlMzdjM2IyNGNiMjgwMjE5ZDQ5ODMxNGE1Y2FhMTVmZjEwNzhkMzA4MDli)
![RS50-SS-1-RP](/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJoaVlTOHhNRFF4T0RZMU5EZzNNVFU0TWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NTg0OGRiMGY2Njc3NzM5YWY0YmRlMzdjM2IyNGNiMjgwMjE5ZDQ5ODMxNGE1Y2FhMTVmZjEwNzhkMzA4MDli)
20084844
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
RS50-SS-1-RP
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS50-SS-1-RP
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
RS50-SS-1-RP
BDI部件号
20084844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS50-SS-1-RP/p/20084844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.04
Product Group - BDI
M02290
链规格
50
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米