1281174
滚子链
SKF
SKF
PHC 60-2DR-O/L
SKF SKF
描述
SKF PHC 60-2DR-O/L
Chain Link; 60-2 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
PHC 60-2DR-O/L
BDI部件号
1281174
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-60-2DR-O-L/p/1281174
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573324416
重量 / Kilogram
0.063
Product Group - BDI
M02122
链规格
60-2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Dacromet Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 60-2 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板厚度
0.095 英寸 | 2.413 毫米
板高
0.709 英寸 | 18.009 毫米
滚轮宽
0.495英寸 | 12.57毫米