1117646
衬套
GATES
GATES
8VS-LB 3-7/8
GATES GATES
描述
GATES 8VS-LB 3-7/8
3-7/8" Bore; 12.36" Length Thru Bore; 8VSLB Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
8VS-LB 3-7/8
BDI部件号
1117646
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/8VS-LB-3-7-8/p/1117646
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075438991
重量 / Kilogram
20.87
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
8VSLB
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID | Long Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
8VS-LB 3.7/8
制造商内部编号
7964-0010
重量/磅
46
详细描述
3-7/8" Bore; 12.36" Length Thru Bore; 8VSLB Bushing Series; Keyway; QD Bushing
内圈长
12.36英寸 | 313.944毫米
孔径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米