1279580
衬套
SKF
SKF
PHF TB2017X25MM
SKF SKF
描述
SKF PHF TB2017X25MM
Shaft Bushing; 25MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2017 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
PHF TB2017X25MM
BDI部件号
1279580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/PHF-TB2017X25MM/p/1279580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573295341
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2017
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
2.00621
详细描述
Shaft Bushing; 25MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2017 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米