24312768
衬套
TIMKEN
TIMKEN
Q3-1-7/8
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN Q3-1-7/8
Shaft Bushing; 1-7/8" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; Q3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
Q3-1-7/8
BDI部件号
24312768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/Q3-1-7-8/p/24312768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964146922
重量 / Kilogram
2.359
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
Q3
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
5.5
详细描述
Shaft Bushing; 1-7/8" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; Q3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
内圈长
5英寸 | 127毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米