24313306
衬套
TIMKEN
TIMKEN
U0-4-1/8
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN U0-4-1/8
Shaft Bushing; 4-1/8" Bore; 6" Outside Diameter; 4-15/16" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
U0-4-1/8
BDI部件号
24313306
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/U0-4-1-8/p/24313306
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964149060
重量 / Kilogram
9.525
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
U0
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
30
详细描述
Shaft Bushing; 4-1/8" Bore; 6" Outside Diameter; 4-15/16" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
孔径
4.125 英寸 | 104.775 毫米
内圈长
4.938英寸 | 125.425毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米