SKF
SKF
MB 19
SKF SKF
描述
SKF MB 19
133MM Outside Diameter; 95MM Inside Diameter; 1.75MM Thickness; No Reversing Tang; KM-19 Locknut Part Number
制造商部件号
MB 19
BDI部件号
1419612
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/MB-19/p/1419612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 波兰 | 17 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577011626
重量 / Kilogram
0.071
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
KM-19
其它特点
Face Dia 113 | No Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
英寸 - 公制
Metric
详细描述
133MM Outside Diameter; 95MM Inside Diameter; 1.75MM Thickness; No Reversing Tang; KM-19 Locknut Part Number
内径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
5.236 英寸 | 133 毫米
舌宽
0英寸 | 0毫米
厚度
0.069 英寸 | 1.75 毫米