1214503
锁紧螺母
NTN
NTN
AN31
NTN NTN
描述
NTN AN31
Locknut; 200MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M155 X 3 Thread Size; 153.051MM Thread Pitch Diameter Min; 153.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
AN31
BDI部件号
1214503
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/AN31/p/1214503
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359017656
重量 / Kilogram
2.205
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M155 X 3
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-31
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
4.87222
详细描述
Locknut; 200MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M155 X 3 Thread Size; 153.051MM Thread Pitch Diameter Min; 153.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
最小螺纹中经直径
6.026 英寸 | 153.051 毫米
名义厚度
0.984 英寸 | 25 毫米
最大螺纹中经直径
6.033 英寸 | 153.242 毫米