1367090
锁紧螺母
TIMKEN
TIMKEN
N 072
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN N 072
Locknut; 5 Threads per Inch; 16.505" Outside Diameter; 1-25/32" Nominal Thickness; 14.17-5 Thread Size; 14.018" Thread Pitch Diameter Min; 14.034" Thread Pitch Diameter Max; P-072 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
N 072
BDI部件号
1367090
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/N-072/p/1367090
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796034440
重量 / Kilogram
12.701
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
5
螺纹规格
14.17-5
锁紧垫圈/锁止板 件号
P-072
螺纹名称
UNS
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
重量/磅
28
详细描述
Locknut; 5 Threads per Inch; 16.505" Outside Diameter; 1-25/32" Nominal Thickness; 14.17-5 Thread Size; 14.018" Thread Pitch Diameter Min; 14.034" Thread Pitch Diameter Max; P-072 Lockwasher Part Number; UNS Thread
外径
16.505 英寸 | 419.227 毫米
最大螺纹中经直径
14.034 英寸 | 356.464 毫米
名义厚度
1.781 英寸 | 45.237 毫米
最小螺纹中经直径
14.018 英寸 | 356.057 毫米