1374119
锁紧螺母
TIMKEN
TIMKEN
TAN136-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN TAN136-2
8 Threads per Inch; 9-1/16" Outside Diameter; 1.416" Nominal Thickness; 7.066-8 Thread Size; 6.976" Thread Pitch Diameter Min; 6.985" Thread Pitch Diameter Max; TW-136 Lockwasher Part Number; NS Thread
制造商部件号
TAN136-2
BDI部件号
1374119
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/TAN136-2/p/1374119
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893004280
重量 / Kilogram
3.655
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
8
螺纹规格
7.066-8
锁紧垫圈/锁止板 件号
TW-136
螺纹名称
NS
其它特点
Steel
英寸 - 公制
Inch
详细描述
8 Threads per Inch; 9-1/16" Outside Diameter; 1.416" Nominal Thickness; 7.066-8 Thread Size; 6.976" Thread Pitch Diameter Min; 6.985" Thread Pitch Diameter Max; TW-136 Lockwasher Part Number; NS Thread
名义厚度
1.416 英寸 | 35.966 毫米
最大螺纹中经直径
6.994 英寸 | 177.648 毫米
最小螺纹中经直径
6.985 英寸 | 177.419 毫米
外径
9.063 英寸 | 230.2 毫米