https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE9TOHhNRFF4T0RZMk1EazJOalF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODc3NjQ3ZTFkYjUzZWYxNjkyNjljOTk1MTRhMGNmZDExNjNlN2U0MGJkNDUyM2E3MTliNDVjMzBmNDI3NWQz
411826
滑轮 - 固定节距
CONTINENTAL
CONTINENTAL
BK95-1 7/16
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL BK95-1 7/16
1-7/16" Bore; 1 Groove; 9-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 8-1/2" Pitch Minimum; 8.9" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
BK95-1 7/16
BDI部件号
411826
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/BK95-1-7-16/p/411826
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256295270
重量 / Kilogram
2.858
Product Group - BDI
M02354
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
FHP Sheaves
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
BK95-1 7/16 PULLEY
制造商内部编号
20180382
重量/磅
6.3
详细描述
1-7/16" Bore; 1 Groove; 9-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 8-1/2" Pitch Minimum; 8.9" Pitch Maximum; Keyway
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最大节圆直径
8.9 英寸 | 226.06 毫米
最小节圆直径
8.5 英寸 | 215.9 毫米