https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNFpTOHhNRE13TXprNU1UZ3dPREF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NjA2OTQyM2FmZmQ3MWY1OTNkMjMzMGEwYTk3NTcxODYzNTExZTZmZjhiMWMyMTFjNzA5ZDJlNDA2NmZhNWU1
839972
滑轮 - 固定节距
SATI
SATI
2/SPB106 1610 NR. BT01062
SATI SATI
描述
SATI 2/SPB106 1610 NR. BT01062
2 Grooves; 113MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPB Belt Series; 106MM Pitch Diameter Minimum; 106MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
2/SPB106 1610 NR. BT01062
BDI部件号
839972
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/2-SPB106-1610-NR-BT01062/p/839972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
2
安装形式
Bushed
衬套尺寸
1610
传动带系列
SPB
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
2 Grooves; 113MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPB Belt Series; 106MM Pitch Diameter Minimum; 106MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
最小节圆直径
4.173 英寸 | 106 毫米
最大带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
最大节圆直径
4.173 英寸 | 106 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 42 毫米
外径
4.449 英寸 | 113 毫米
最小带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米