https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnNU1DOHhNREUwTVRneE5qYzRNamczT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NGFmNjExMGM2MjQ4Y2ZiZWE5N2JmMzgxMzBiOWM2OGEzZDc4ZTk2NzhkYjk2ZGViMGU5NTcxMmI3MDM5MTU0
1405011
同步带轮
SATI
SATI
23L075 NR. L075023
SATI SATI
描述
SATI 23L075 NR. L075023
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 23 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 3.11" Flange OD; 2.715" Outside Diameter; 2.745" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
23L075 NR. L075023
BDI部件号
1405011
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/23L075-NR-L075023/p/1405011
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.76
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
23
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1.676
详细描述
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 23 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 3.11" Flange OD; 2.715" Outside Diameter; 2.745" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
3.11 英寸 | 79 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
外径
2.715 英寸 | 68.97 毫米
节圆直径
2.745 英寸 | 69.73 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米