![24H300-SD](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnM09DOHhNREUwT0RVek56WTVOakk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5UlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkOTgwYzdhYmRlZDBlZjNjZWM3ZDU3YjRlOTU4ZDdiOTU4Y2Q4YmU3ODk5N2E4NjQxYmIyYzI3Njk5YzhhMzA3)
![24H300-SD](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnM09DOHhNREUwT0RVek56WTVOakk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5UlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkOTgwYzdhYmRlZDBlZjNjZWM3ZDU3YjRlOTU4ZDdiOTU4Y2Q4YmU3ODk5N2E4NjQxYmIyYzI3Njk5YzhhMzA3)
24302232
同步带轮
TIMKEN
TIMKEN
24H300-SD
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24H300-SD
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 24 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 3-49/64" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
24H300-SD
BDI部件号
24302232
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/24H300-SD/p/24302232
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964160089
重量 / Kilogram
1.86
Product Group - BDI
M02316
带节距
1/2 Inch
传动带类别
H
齿数
24
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SD
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
4.1
详细描述
Synchronous Pulley; 3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 24 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 3-49/64" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
3.375英寸 | 85.725毫米
法兰外径
4.063 英寸 | 103.2 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.766 英寸 | 95.65 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
3.82 英寸 | 97.02 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 24 To 42 毫米