https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnMk5TODVPRE0yTVRNNU5UUTBOakEyTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDB4ZlRrWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGIxZjBjNjg5NTZkZWQwMzliNzY1NWUyOGI0MmE4ZTU2MmQ3YjhjODY0ZGJkY2E3YmJkY2YzYWFjNDBmMGFmYzU
840500
同步带轮
SATI
SATI
72L075 NR. L075072
SATI SATI
描述
SATI 72L075 NR. L075072
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 72 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 8.564" Outside Diameter; 8.594" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
72L075 NR. L075072
BDI部件号
840500
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/72L075-NR-L075072/p/840500
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.584
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
72
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
10.097
详细描述
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 72 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 8.564" Outside Diameter; 8.594" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.564 英寸 | 217.53 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
节圆直径
8.594 英寸 | 218.3 毫米