https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
983829
同步带轮
TB WOODS
TB WOODS
P144-20M-290-P
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS P144-20M-290-P
290MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-290 Synchronous Plus Belt Style; 144 Teeth; 311.15MM Face Width; Bushed; 912.419MM OD; 916.737MM Pitch Diam; Keyway; 74.613 To 177.8MM Bushing Bore Range; P Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P144-20M-290-P
BDI部件号
983829
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P144-20M-290-P/p/983829
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672596831
重量 / Kilogram
288.652
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-290 Synchronous Plus
齿数
144
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
P
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Type A3
英寸 - 公制
Metric
详细描述
290MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-290 Synchronous Plus Belt Style; 144 Teeth; 311.15MM Face Width; Bushed; 912.419MM OD; 916.737MM Pitch Diam; Keyway; 74.613 To 177.8MM Bushing Bore Range; P Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
2-15/16 To 7 英寸 | 74.613 To 177.8 毫米
带宽
11.417 英寸 | 290 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
35.922 英寸 | 912.419 毫米
节圆直径
36.092 英寸 | 916.737 毫米
端面宽
12.25英寸 | 311.15毫米