https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJneFlpOHhNREUwT0RVME9UWTFOall3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOUJVazFmVGtaTVgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIwNjk1MjQyYmJhNWM2MWIzMjI5YTY5OTNkNTZjOTI0OWUwMWVhMDQ5YmExNTRkZTliMWRhNmVmN2RhYjg2YWI
24302860
同步带轮
TIMKEN
TIMKEN
P14420M290-P
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P14420M290-P
Synchronous Pulley; 290MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-290 Belt Style; 144 Teeth; 311.15MM Face Width; Bushed; 912.419MM Outside Diameter; 916.737MM Pitch Diameter; Yes Keyway; P Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P14420M290-P
BDI部件号
24302860
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P14420M290-P/p/24302860
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964153784
重量 / Kilogram
288.938
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-290
齿数
144
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
P
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
637
详细描述
Synchronous Pulley; 290MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-290 Belt Style; 144 Teeth; 311.15MM Face Width; Bushed; 912.419MM Outside Diameter; 916.737MM Pitch Diameter; Yes Keyway; P Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
2-15/16 To 7 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
11.417 英寸 | 290 毫米
节圆直径
36.092 英寸 | 916.737 毫米
端面宽
12.25英寸 | 311.15毫米
外径
35.922 英寸 | 912.419 毫米