https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzNNRGt6TkRZeU9ETTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlJreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmODdjY2UzYTFkM2FhYjU1ZWM1OTEzZDE1NjcxNDk4OThjNDM3YmE1NWU3ZThhNmRmZDA3OTY0ZTk2YjY4MzM
413706
同步带轮
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P38-5M-15-JA
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL P38-5M-15-JA
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-15 Hawk PD Belt Style; 38 Teeth; 16.51MM Face Width; Bushed; 64.516MM Flange OD; 59.334MM OD; 60.477MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P38-5M-15-JA
BDI部件号
413706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P38-5M-15-JA/p/413706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256314711
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-15 Hawk PD
齿数
38
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
JA
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type E1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-15 Hawk PD Belt Style; 38 Teeth; 16.51MM Face Width; Bushed; 64.516MM Flange OD; 59.334MM OD; 60.477MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
2.54 英寸 | 64.516 毫米
节圆直径
2.381 英寸 | 60.477 毫米
端面宽
0.65英寸 | 16.51毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 12.7 To 31.75 毫米
外径
2.336 英寸 | 59.334 毫米