https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzNNRGt6TkRZeU9ETTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlJreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmODdjY2UzYTFkM2FhYjU1ZWM1OTEzZDE1NjcxNDk4OThjNDM3YmE1NWU3ZThhNmRmZDA3OTY0ZTk2YjY4MzM
991795
同步带轮
TB WOODS
TB WOODS
P44-20M-170-J
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS P44-20M-170-J
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 Synchronous Plus Belt Style; 44 Teeth; 181.102MM Face Width; Bushed; 299.974MM Flange OD; 275.793MM OD; 280.111MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 114.3MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P44-20M-170-J
BDI部件号
991795
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P44-20M-170-J/p/991795
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672595711
重量 / Kilogram
36.467
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-170 Synchronous Plus
齿数
44
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
J
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 Synchronous Plus Belt Style; 44 Teeth; 181.102MM Face Width; Bushed; 299.974MM Flange OD; 275.793MM OD; 280.111MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 114.3MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
外径
10.858 英寸 | 275.793 毫米
节圆直径
11.028 英寸 | 280.111 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-1/2 英寸 | 36.513 To 114.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
7.13英寸 | 181.102毫米
法兰外径
11.81 英寸 | 299.974 毫米