https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnMU5DOHhNREUwT0RVME16azROemMwTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxSlRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjdmNWY2NzQyMWQ3MDY2NTY5MDgwNzIyYWEzZjE0MDRiZmNmOTM2ZTdhZmQxN2Q1ZDE2Y2I0NmNlY2IxMmJmYQ
24303768
同步带轮
TIMKEN
TIMKEN
PB14MX35S90
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN PB14MX35S90
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 35 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 153.187MM Outside Diameter; 155.981MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
制造商部件号
PB14MX35S90
BDI部件号
24303768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/PB14MX35S90/p/24303768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964158062
重量 / Kilogram
13.018
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-90
齿数
35
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
28.7
详细描述
Synchronous Pulley; 90MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-90 Belt Style; 35 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 153.187MM Outside Diameter; 155.981MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
节圆直径
6.141 英寸 | 155.981 毫米
端面宽
3.88英寸 | 98.552毫米
外径
6.031 英寸 | 153.187 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米
法兰外径
6.82 英寸 | 173.228 毫米