![W1128M60-F](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnM055OHhNREUwT0RVMU1UQTJOVFl6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZRVkpOWDA1R1RGOVJSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmI3OWU1MDhlM2FhZjA3OTIxYWJlNzM3ZDgxMjQ5MWZkZTk4YjgwZGZmOWM4OTc2MGY2YTY1NmEwMTlmYzZmOQ)
![W1128M60-F](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnM055OHhNREUwT0RVMU1UQTJOVFl6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZRVkpOWDA1R1RGOVJSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmI3OWU1MDhlM2FhZjA3OTIxYWJlNzM3ZDgxMjQ5MWZkZTk4YjgwZGZmOWM4OTc2MGY2YTY1NmEwMTlmYzZmOQ)
24304070
同步带轮
TIMKEN
TIMKEN
W1128M60-F
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN W1128M60-F
Synchronous Pulley; 60MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-60 Belt Style; 112 Teeth; 70MM Face Width; Bushed; 283.616MM Outside Diameter; 285.21MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 48 To 90MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
W1128M60-F
BDI部件号
24304070
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/W1128M60-F/p/24304070
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964151124
重量 / Kilogram
22.834
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-60
齿数
112
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
F
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
50.3
详细描述
Synchronous Pulley; 60MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-60 Belt Style; 112 Teeth; 70MM Face Width; Bushed; 283.616MM Outside Diameter; 285.21MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 48 To 90MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
11.166 英寸 | 283.616 毫米
端面宽
2.756英寸 | 70毫米
节圆直径
11.229 英寸 | 285.21 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 48 To 90 毫米
带宽
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米